曜日別特売
MF150RX1000X50M ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業 60816552

 

MF150RX1000X50M ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業 60816552
MF150RX1000X50M ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業 60816552
MF150RX1000X50M ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業 60816552
MF150RX1000X50M ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業 60816552

ミナ ミナフォーム5mm、1000mm幅50m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60816552品番MF150RX1000X50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。

用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000長さ(m)50厚さ(mm)5トラスコ品番498-3661質量(kg)8.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする