US2606 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817066

 

US2606 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817066
US2606 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60817066

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着ホワイトサイズ(cm)82注文コード60817066品番US2606
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性・安全性・抗菌性に配慮した、常温作業向けの男性用パンツです。
独自の三層構造糸を使用し、優れた抗菌・防臭効果を発揮。清潔な状態を長時間キープできます。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適です。

用途食品工場 常温作業場向けホワイト機能制電・抗菌サイズ(cm)82股下(cm)78総丈(cm)107仕様ベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇斜めポケット2カ所、右後ろ方玉縁ポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1%生地ツイル性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする