WILLIAMS
1‐1/2ドライブ エクステンション インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
203
注文コード
60817094
品番
JHW8-108
参考基準価格(税別)
¥74,260
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
凹凸38.0
全長(mm)
203
トラスコ品番
757-8172
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
4
取り付け形状
ピン