クリーンケミカル
S CLEAN 70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
1箱(4本)
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
60817980
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,978
販売価格(税別)
¥
21,798
バスケットに入れる
●浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤
仕様
4kg 4本
成分
非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法
浸漬洗浄2%~5%、超音波洗浄機0.5%
容量
4kg
外観
無色~淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000