クリーンケミカル
S CLEAN TE-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4本)
注文コード
60818251
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
仕様
4kg 4本
成分
トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤
容量
4kg
pH値
pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)
液性
弱アルカリ性
外観
淡黄色透明液体
アズワン品番
69-4893-23
使用濃度
噴射型洗浄機0.2~0.5%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000