SPS3020W 標準パイプSPS3020 スペーシア 60818327

標準パイプSPS3020

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
オフホワイト
内容量1本注文コード60818327品番SPS3020W
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。

トラスコ品番342-2011材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59オフホワイト肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60818302
2024-03-22
用途: 作業台
製造業

この手のパイプは各社色々ありますが、スペーシア製パイプは板厚が薄いので軽量です。強度が必要なら他社がいいかもですが、特に必要なければ十分だと思います。
但し、ジョイントは外径が同じなので他社製が使えますが、内径が薄い分少し大きいのでアジャスタボルトを付ける際に使うインサートナットやメタルブッシングは必ずスペーシア製でないとスカスカで圧入できません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする