スズラン
Sガーゼコメ 20m×10本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
規格
巾4cm×長さ20m×10本/耳付
巾4cm×長さ20m×10本/耳付
巾3cm×長さ20m×10本/耳付
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(10本)
注文コード
60818445
品番
13213135
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
●手術時や耳鼻科・歯科での挿入ガーゼとしてご使用頂けます。●耳糸がホツレないように特殊織りした耳付挿入ガーゼです。●巾は1cmから5cmまで7種類あります。
仕様
4号
規格
巾4cm×長さ20m×10本/耳付
アズワン品番
67-2183-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000