アイテックス
ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60818695
品番
ARS10-100-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途
担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番
819-3421
材質
レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)
6.08
色
白
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×100