AT-ZZ009 Z式肛門鏡 グリップタイプ AT-ZZシリーズ 荒川製作所 60819721

AT-ZZ009 Z式肛門鏡 グリップタイプ AT-ZZシリーズ 荒川製作所 60819721
AT-ZZ009 Z式肛門鏡 グリップタイプ AT-ZZシリーズ 荒川製作所 60819721
AT-ZZ009 Z式肛門鏡 グリップタイプ AT-ZZシリーズ 荒川製作所 60819721

Z式肛門鏡 グリップタイプ AT-ZZシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本仕様ロング Mサイズ注文コード60819721品番AT-ZZ009
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

●病変部が診やすく、四段階注射法に適しています。●通常の筒型よりも広角で視野が広い。●注入部位の固定が容易である。●注入部位の圧迫が可能で、注射液が肛門外に漏れるのを防止する。

仕様ロング Mサイズアズワン品番67-9355-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000105医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする