SHINANO(信濃機販)
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60819833
品番
SI-DS6-5LM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途
パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
トラスコ品番
794-8492
全長(mm)
245
質量(kg)
1.5
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.51
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
6
パッドサイズ(mm)
125
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ