曜日別特売
ADC5005 アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパン 60820141

ADC5005 アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパン 60820141
ADC5005 アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパン 60820141

アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
サイズ50mm(2")
内容量1箱(5枚)注文コード60820141品番ADC5005
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,208
販売価格(税別)非課税商品
6,208

●アクティブな毎日を過ごす方のための単品系ストーマ装具。●凸面構造の面板で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を採用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用しています。●ストーマ袋開口部から排泄物の処理ができ、袋のすそは付属のクリップで留めます。

仕様50mm寸法(mm)ストーマ:45-50(1 3/4"-2")透明サイズ50mm(2")アズワン品番68-0518-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする