DC5234 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820751

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード60820751品番DC5234
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
工場内での交差汚染防止に役立つ、4色展開。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープホワイトサイズL種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6608-03頭囲(cm)70生地ドビー織性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする