曜日別特売
DC5017 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820891

DC5017 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820891
DC5017 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820891

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード60820891品番DC5017
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

額部分にベージュ色を採用し、ファンデーションなどの汚れが目立ちにくい人気のロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない涼しい着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りホワイトサイズS種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6607-90頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする