G5051 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821187

G5051 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821187
G5051 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821187

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード60821187品番G5051
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
特許取得の構造(特許第5393928号)により、顔周りのニットにメガネのツルを差し込める隙間を確保、毛髪の飛び出しを防ぎます。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
マスク掛けと耳メッシュを両方装備し、快適性と機能性を両立。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り、特許技術ホワイトサイズM種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量アズワン品番64-6614-62頭囲(cm)60生地シャミラン(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする