曜日別特売
FA5186 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821582

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1着注文コード60821582品番FA5186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの衛生帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌力が持続し、清潔な状態をキープ。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
選べる2色展開で、現場の雰囲気や用途に合わせて使い分けが可能です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けピンクサイズフリー仕様(前部留め)マジックテープ材質(ツバ)織芯、(額・頬)パイル、(ケープ)メッシュ、(耳部)メッシュ(粗目)、(PH)縫い代ホツレ防止タイプ抗菌加工、洗える、制電種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35調整方式(後ろ)マジックテープ頭囲(cm)63生地ポプリン(フレッシュエリア加工)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする