259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863

 

259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863
259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863
259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863
259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863
259621 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821863

サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60821863品番259621
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。

用途防犯対策に、室内の換気にトラスコ品番819-0952材質ステンレスSUS304(焼付塗装)シルバー質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×12×25.0
注意
※厚み3.5mmはロック解除(閉じている時)の厚みです。
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※換気後、戸を閉める時は、ワンタッチも閉じた状態に戻しておいてください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日ほど放置してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821863
2021-12-23
用途: トイレの窓に換気扇を取付た時
TCOサービス業

これ以上に簡単でコストも安い物を知らない。改善の余地が無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする