269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872

 

269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872
269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872
269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872
269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872
269170 サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業) 60821872

サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード60821872品番269170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,590

シール(裏紙)をはがして貼るだけです。
施錠・解錠もワンタッチでできます。

用途防犯対策に、室内の換気にトラスコ品番819-0954材質ステンレスSUS304(焼付塗装)シルバー質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×12×25.0
注意
※厚み3.5mmはロック解除(閉じている時)の厚みです。
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※換気後、戸を閉める時は、ワンタッチも閉じた状態に戻しておいてください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日ほど放置してからご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6082187226917055627407-269170 サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業) 55627407サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリWAKI(和気産業)1セット(3枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821863
2021-12-23
用途: トイレの窓に換気扇を取付た時
TCOサービス業

これ以上に簡単でコストも安い物を知らない。改善の余地が無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする