G5114 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821896

G5114 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821896
G5114 ショートフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821896

ショートフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード60821896品番G5114
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
麻のようなシャリ感と通気性により、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りが持続します。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズL仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り種類ショートフード混率(%)【本体】 ポリエステル 67% 綿 32% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・軽量アズワン品番64-6614-73頭囲(cm)62生地シャミラン(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする