サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


とても満足しています。組み立ても10分かからず完成、急いで組み立てたにも関わらずガタ付きなどもなく非常に安定しています。もし可能なら15cmほど台を高くしていただけると使いやすいかも、と。ただし、これは身長によりますので使いにくくなる方もいらっしゃるかもわかりません。
DELLの中型ワークステーションを机の上で使用していたが、場所をとるのでスタンドを購入した。大きさおよび強度も十分で、下段と中段において使っている。値段は高めだが、長い目でみればしっかりしていて良い商品である。