曜日別特売
G5024 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822124

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1着注文コード60822124品番G5024
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

麻のようなシャリ感と高い通気性で、サラッとした肌触りの涼しい衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。
交差汚染防止に役立つ3色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けグリーンサイズF仕様後頭まわりマジックテープ、天メッシュ仕様、メッシュケープ付き種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量アズワン品番64-6614-48頭囲(cm)62生地シャミラン(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822106
2021-08-09
用途: 厨房内作業時の着用に

約5年前に購入、その後は他商品を購入して使用してきましたが、又戻ってきました。蒸れ等が少なくて、やはり使い勝手が良いです。

対象商品 : 60822106
2016-09-26
用途: 食品関係の作業時の異物混入防止

夏場に使用して帽子が軽くて頭が蒸れないので助かっております。
洗濯を幾度かすると網と帽子の繋ぎ目がほっれてきて、穴が出来てしまいました。品質上ハズレが当ったようです。残念賞ですね↓商品自体は
気にいってるのに。

対象商品 : 60822115
2015-05-13
用途: 準クリーンルームでの作業
株式会社吉田製作所

従来使用していたものに比べ、軽くて蒸れないなど使用者の評価は良い。
精密部品の製造業向けにもう少し濃い色のものが有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする