曜日別特売
G5028 丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822404

丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着注文コード60822404品番G5028
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープ。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。
レールアジャスター付きで、頭のサイズに合わせて簡単に調整可能。
食品工場や給食現場での作業にもおすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりレールアジャスター、メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6614-50頭囲(cm)66生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする