PRP-6 PPロープドラム巻 ユタカメイク 60822405

PPロープドラム巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
長さ(m)100
内容量1巻注文コード60822405品番PRP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

安価で軽量・強度に優れたロープです。

用途
漁業、荷役、一般作業
太さ(Φmm)12長さ(m)100材質ポリプロピレンカッチ色質量(g)6360種類3ツ打包装形態ドラム巻トラスコ品番794-7976
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする