ユタカメイク
PPロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
太さ(Φmm)
4
12
3
4
5
6
9
長さ(m)
200
100
300
200
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60822423
品番
PRP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途
漁業、荷役、一般作業
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
質量(g)
1790
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
794-7992