FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553

 

FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553
FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553
FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553
FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553
FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553
FA5176 キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822553

キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード60822553品番FA5176
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様後頭まわりゴム入り種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6610-41頭囲(cm)72生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822553
2020-06-08
用途: 厨房用として
医療法人西病院

職場の厨房でリピート購入しています。清潔保持でき、蒸れないのと髪がぺったんこにならないのが良いようです。洗濯にも耐えて年に一人一つのペースで買っています。

対象商品 : 60822553
2020-12-25
用途: 食品製造工場にて
農・林・水産業

ぴったりフィットするけど蒸れない。気にならない。かゆくならない。
大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする