AT-14 アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ サカセ 60822645

AT-14 アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ サカセ 60822645
AT-14 アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ サカセ 60822645

アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード60822645品番AT-14
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。

仕様ライトブルー材質PPライトブルートレー内寸(mm)幅236×奥行76×高さ42アズワン品番62-0853-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする