G5025 キャスケット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822675

G5025 キャスケット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822675
G5025 キャスケット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822675
G5025 キャスケット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822675

キャスケット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着注文コード60822675品番G5025
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けのメッシュ素材の衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を長時間キープできます。
簡単に着脱でき、対面販売や軽作業にも使いやすい仕様です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズF仕様前引き出し紐種類ツバ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6614-49頭囲(cm)70生地ポプリン/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする