キャニオン
フリーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
910用、1820用(2本使用)
1070用
310用
460用
610用、1220用(2本使用)
760用、1520用(2本使用)
910用、1820用(2本使用)
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822694
品番
FGS910-100
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
開閉可能なガードです。
用途
キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぎます
質量(kg)
0.6
材質
ステンレス(SUS304)
間口(mm)
910用、1820用(2本使用)
高さ(mm)
100
仕様
間口910mm用
トラスコ品番
458-1962
注意
※キャニオンメッシュタイプ棚専用です。
※間口は実寸とは違います。
※W1220は610用を2本、W1520は760用を2本、W1820は910用を2本ならべてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500