ユタカメイク
ゴミカバーネット 2m×6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60822816
品番
B-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性がよいネットです。
用途
鳥獣や風などによるゴミの散乱防止
色
グリーン
長さ(m)
6
幅(m)
2
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
無結ネット(ラッセル織)
トラスコ品番
794-4098
質量(kg)
1.55
目合い(mm)
12