G5066 ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822964

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード60822964品番G5066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

顔・首周りに伸縮性に優れたT400素材を採用し、快適なフィット感を実現したヘアネットです。
頭部には通気性と伸縮性を兼ね備えたパワーネットを使用し、ムレにくく快適に着用できます。
頭にしっかりフィットする独自デザインで、毛髪の落下を防ぎます。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向けブラックサイズS材質(額・頬・首)T400、(頭部)パワーネットタイプストレッチ種類ヘアネット混率(%)ポリエステル80+ポリウレタン20頭囲(cm)50~60生地パワーネット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする