G5076 ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60823007

ヘアネット 10枚入り 食品工場 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード60823007品番G5076
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用したヘアネットです。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。
1セット10枚入りです。

用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイトサイズF種類ヘアネット混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%生地頭まわり:フライスネット性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする