005-50075 イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ イワツキ 60823187

005-50075 イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ イワツキ 60823187
005-50075 イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ イワツキ 60823187
005-50075 イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ イワツキ 60823187

イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(132枚)
内容量1箱(132枚)注文コード60823187品番005-50075
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●すっきりうす型、下着のように快適。●自分ひとりでOKの手軽さ、はく・脱ぐがラクラク簡単です。●かさばらず、ゴワゴワしない、コンパクトなパンツタイプです。●吸収体が薄い「うす型タイプ」、標準仕様の「スリムタイプ」、吸収回数が多い「長時間タイプ」があります。●全面通気性シート採用で、尿を通さず湿気だけを放出するため、カブレやムレの不快感を解消します。

仕様S 132枚材質ポリオレフィン、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、ポリマーサイズウエスト55~75cm吸引回数(n)約2回分(1回の排尿量150mLとした場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋:270×175×305アズワン品番62-3811-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※あくまで目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする