曜日別特売
005-50322 イワツキはくパンツスリム 店頭用 005シリーズ イワツキ 60823230

005-50322 イワツキはくパンツスリム 店頭用 005シリーズ イワツキ 60823230
005-50322 イワツキはくパンツスリム 店頭用 005シリーズ イワツキ 60823230

イワツキはくパンツスリム 店頭用 005シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(6袋×20枚)
内容量1ケース(6袋×20枚)注文コード60823230品番005-50322
参考基準価格(税別)¥21,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自分ひとりでOKの手軽さはく・脱ぐがラクラク簡単です。かさばらずゴワゴワしないコンパクトなパンツタイプです。吸収体が薄い「うす型タイプ」標準仕様の「スリムタイプ」吸収回数が多い「長時間タイプ」があります。全面通気性シート採用で尿を通さず湿気だけを放出するためカブレやムレの不快感を解消します。安心のたっぷり吸収柔らかく穿きやすい。消臭ポリマー配合。

仕様M 1ケース 20枚×6袋入材質ポリオレフィン、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、ポリマーサイズウエスト/65~90cm吸引回数(n)約4回分(1回の排尿量150mLとした場合)※あくまで目安となります。アズワン品番60-5673-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする