酒井医療
インラインスプリント A679シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-5617-82
68-5617-80
68-5617-81
68-5617-82
68-5617-83
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60823449
品番
A679-114
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ネオプレンの弾力性を生かした尺側偏位用のブレースです。MCP関節をやさしく長時間支持することができます。
アズワン品番
68-5617-82
手首周り(cm)
14.6~16.5(手関節周径)
仕様
S 右用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000