SV0101 イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ イナバ 60823656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV0101 イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ イナバ 60823656
SV0101 イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ イナバ 60823656
SV0101 イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ イナバ 60823656
SV0101 イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ イナバ 60823656

イエラ ハイバック 肘なし ランバーサポート付き ブラックメッシュ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可車上渡し12日以内出荷とは
内容量1個注文コード60823656品番SV0101
参考基準価格(税別)¥92,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。

座面高さ(mm)425~545本体質量(kg)14.7仕様組立式、ハイバック、肘なしタイプ、ランバーサポート付トラスコ品番754-5649質量(kg)14.7ブラック張地布張り肘掛なし座幅(mm)492座高(mm)425~545座奥行(mm)450~500材質(背)樹脂メッシュ昇降方式ガス調節式(座上下)
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする