※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
イエラ ローバック アジャスタブル肘ランバーサポート付ブラックメッシュ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60823674
品番
SV0171
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
座面高さ(mm)
425〜545
本体質量(kg)
16.4
仕様
組立式、ローバック、アジャスタブル肘タイプ、ランバーサポート付
トラスコ品番
754-5673
質量(kg)
16.4
色
ブラック
張地
布張り
肘掛
あり
座幅(mm)
492
座高(mm)
425〜545
座奥行(mm)
450〜500
材質(背)
樹脂メッシュ
昇降方式
ガス調節式(座上下)
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。