曜日別特売
14447 アルボナース泡ハンドソープ アルボース 60823866

アルボナース泡ハンドソープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60823866品番14447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品の泡ハンドソープです。
ヒアルロン酸Naよりも保水力が高いシロキクラゲ多糖体を配合しています。
健康な肌と同じ弱酸性です。
上品なやさしさを演出するスイートフローラルの香りです。
肌に優しいアミノ酸系とベタイン系の界面活性剤を主に使用しています。

用途皮膚の清浄・殺菌・消毒、幅×奥行×高さ(mm):78×78×185タイプ液性弱酸性仕様500ml減容ポンプボトルトラスコ品番793-8411材質泡ポンプ :PP 減容ボトル:PE フィルム:PE質量(g)590容量(L)0.5容量(g)590香りスイートフローラル医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※傷・湿疹・皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害があるときには、悪化させるおそれがあるので使用しないでください。
※赤み、かゆみ、かぶれたり、刺激等の異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入ったときは速やかに流水で良く洗い、医師に相談してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60823866
2022-07-12
用途: 手洗い
清水理子保育室教育・研究機関

何回手洗いしても、カサカサにならず 肌に優しいので、ずっと 使用しています。
匂いも、きつくなくいいです。

対象商品 : 60823866
2021-08-10
用途: 通常の手洗いに使用
その他業種

アルコールに弱い肌で、普通の石鹸でも手指がかぶれることに悩んでいました。
アルボナース泡ハンドソープは、常用しても手がかぶれたりしないので、
とても重宝しています。私にはぴったりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする