佐藤化成
エススティック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
60824036
品番
PA1503PZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様
200本 1本袋×200本
長さ(mm)
150
軸径
元:2.5Φ、先:1.1Φ
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
69-1232-70
綿球径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません