474891 エルモアいちばん ピタッとテープ止め カミ商事 60824849

474891 エルモアいちばん ピタッとテープ止め カミ商事 60824849
474891 エルモアいちばん ピタッとテープ止め カミ商事 60824849

エルモアいちばん ピタッとテープ止め

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(26枚)注文コード60824849品番474891
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,781
販売価格(税別)
2,528

おむつの厚みをおさえたうす型吸収体を採用。どこでもピタッと止まるテープと重ね貼りできるシートで体形に合わせて調節できます。

仕様全面通気性シートあり材質吸収ポリマー等サイズMタイプテープタイプウエスト(cm)70-110加工消臭加工仕様あり対象男女共用アズワン品番65-0476-69テープズレ止めテープなし吸水量(mL)約480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする