曜日別特売

オハイオ-T 1.6mm ハーフサイズ M1OT1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
アズワン品番68-5617-03
内容量1枚注文コード60825156品番M1OT1D11BK
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アクアプラストと同じ形状記憶性素材です。手部しか作成しないなど少量消費のご施設向けのハーフサイズです長期在庫による劣化を心配される方に。

仕様
ブラック 11%穴あき
形状
11%穴あき
厚さ(mm)
1.6
寸法
小判(305×460mm)
アズワン品番
68-5617-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする