オムツっ子NW2
【おむつ交換台】W620mmゆったりサイズのおむつ交換台。
木部はやわらかな温かみのあるライトオーク色。
BR-NW後継機種です。
- 付属品
- 設置ラベル・ご注意ラベル
- 材質
- 主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF(中密度繊維板)・メラミン化粧板/ 張材:ビニールレザー(PVC)
- 質量(kg)
- 36
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×850×930
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合年齢(歳)
- 生後1ヵ月~24ヵ月の乳幼児
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ



























