酒井医療
オハイオ-T 1.6mm ハーフサイズ M1OT1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-5617-02
68-5617-03
68-5617-02
68-5616-99
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60825165
品番
M1OT1D00BK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アクアプラストと同じ形状記憶性素材です。手部しか作成しないなど少量消費のご施設向けのハーフサイズです長期在庫による劣化を心配される方に。
仕様
ブラック 穴なし
形状
穴なし
厚さ(mm)
1.6
寸法
小判(305×460mm)
アズワン品番
68-5617-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000