曜日別特売
1BS1-TW-25 ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825406

1BS1-TW-25 ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825406
1BS1-TW-25 ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825406
1BS1-TW-25 ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825406
1BS1-TW-25 ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60825406

ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続口径Rc1(25A)
高さ(mm)341
内容量1台注文コード60825406品番1BS1-TW-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本入りのステンレス製ハウジングです。流量の目安:1~2L/時間

用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過接続口径Rc1(25A)トラスコ品番479-6951質量(kg)2.8高さ(mm)341標準流量(m3/h)1仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする