曜日別特売
D-5752 オリンピックシャフト 淡野製作所 60825671

オリンピックシャフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60825671品番D-5752
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Φ50シャフト用カラーをご使用下さい。

材質スチール質量(kg)20サイズ全長/220cm、口径/50mm、グリップ巾/130cm耐荷重(kg)680アズワン品番63-4092-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カラーは別売です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする