1150A-175 ペンチ 圧着機能付 フジ矢 60825834

1150A-175 ペンチ 圧着機能付 フジ矢 60825834
1150A-175 ペンチ 圧着機能付 フジ矢 60825834

ペンチ 圧着機能付

(6件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)192
内容量1丁注文コード60825834品番1150A-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260

グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。

用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。全長(mm)192仕様刃部穴付、くわえ部ギザ付、圧着機能、セーフティーコード対応、ROHS対応質量(g)275呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5硬度HRC57~61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
608258341150A-17510092801#1150A-1751150A-175 ペンチ 圧着機能付 フジ矢 10092801ペンチ 圧着機能付フジ矢1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10092817
2022-07-04
用途: 電気工事士なので仕事に使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

満足しているので現在は有りませんが、仕事で使用しているので消耗品に近いので価格がもう少し安ければ嬉しいのですが。

対象商品 : 10092817
2019-10-23
用途: エアコン工事 電気工事
有限会社 キョウユー卸売・小売業

刃先が若干甘い切れ味がいまいち.グリップ感は良好。

対象商品 : 10092817
2016-11-28
用途: 冷媒配管、器具付け時
建設業・工事業

Fケーブルも良く切れ、弱電等の圧着も一本でこなせて重宝します。

対象商品 : 10092801
2016-04-11
用途: 工事の作業にて
有ネモリンズファミリー建設業・工事業

消耗品でありますので、日常の作業で軽さや
切れ味以外にはそれほど固執してはいません。
使いやすい部類だと思います。

対象商品 : 10092817
2015-11-25
用途: 電気工事

手によくなじむ
力を入れなくてもよく切断できる

対象商品 : 10092801
2013-05-10
用途: 急な配線作業の時に便利
エーワイ功芸建設業・工事業

通常、腰袋に常備しています。配線道具を持っていない時に圧着作業が出来るので便利に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする