曜日別特売
NR021-27.0 冷蔵庫用長靴-40℃ NR021 シバタ工業 60825948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷蔵庫用長靴-40℃ NR021

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード60825948品番NR021-27.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

-40℃に耐える超耐寒長靴です。
メーカー開発の抗菌・防臭キルティング素材”BLAXX を採用し、保温性をアップしました。
踵部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
-40℃に耐える超耐寒靴です。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。

用途
冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業
トラスコ品番819-0388材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂形状ハイカットネイビー種類作業靴サイズ(cm)27長さ(cm)27.5標準質量(g/片足)1200(26)機能抗菌・防臭機能付足幅2E耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする