ノーブランド
ガーゼ大判バスタオル 2枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60826021
品番
6088-069
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
●今治ガーゼバスタオル2枚を木箱に入れて豪華に仕上げました。
仕様
ホワイト
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
70×130cm
コード
IMG-500W
アズワン品番
63-1924-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000