秦運動具工業 (HATAS)
ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
7-9050-02
7-9050-03
7-9050-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
60826066
品番
25W3002
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様
手・足首用
材質
外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛
質量(g/個)
300
適合サイズ(cm)
手首・足首:約19~25
アズワン品番
7-9050-02
入数
300g 1組 2個入
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000