ドウカン
ラシャ切鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
220
注文コード
60826203
品番
DK502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
刃長(mm)
100
トラスコ品番
770-0075
材質
刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)
155
刃厚(mm)
4.2