曜日別特売
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622

HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622
HT-2610 ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ 60826622

ヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60826622品番HT-2610
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです
●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます
●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています
●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています
●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです
●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです

用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-2610電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)10
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は生垣の刈込や庭木の整枝・剪定に利用して下さい(草刈りや芝の刈込みには使用しないでください)
※本機を使用する前に鉄芯・針金・板などがないことを確認してください
※刈込中にブレードを無理に押し付けたりするとブレードが破損することがありますでの注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする