HC-008 クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ ヘルメット潜水 60828297

HC-008 クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ ヘルメット潜水 60828297
HC-008 クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ ヘルメット潜水 60828297
HC-008 クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ ヘルメット潜水 60828297

クロッツ ルームシューズ スタンダード HC-008シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
レッド
サイズL/26cm
内容量1足注文コード60828297品番HC-008
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

●柔らかく、軽く、フィット感があり、長時間履いても疲れません。●保温性・断熱性・防水性に優れています。お風呂・海などの水場にも最適です。●底には滑り止めが付いています。

仕様レッド L材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ厚さ(mm)2レッドサイズL/26cm質量(g)約50~100アズワン品番61-9951-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする